Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Robot Vacuum E12 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi BHR7331EU Roboter-Staubsauger Kombi Weiß
Xiaomi BHR7331EU Roboter-Staubsauger Kombi Weiß
Xiaomi BHR7331EU Roboter-Staubsauger Kombi Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0649
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     47505
EAN/GTIN:
     6941812728208
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Xiaomi Robot Vacuum E12 ist ein smarter Saug- und Wischroboter mit einer Gyroskop basierten Navigation und intelligenter Routenplanung in Bahnen. Dank seiner 4.000 Pa starken Saugleistung und seiner Wischfunktion entfernt er selbst hartnäckigen Schmutz auf dem Boden und hinterlässt keine Spuren. Das Gerät verfügt über einen smarten Wassertank mit drei Durchflussstufen. Dadurch kann es die Wasserabgabe an die Art des Bodens anpassen, damit dieser nicht durchnässt wird. Die integrierten Sensoren bieten Flexibilität für komplexe Umgebungen und sorgen für eine problemlose Reinigung.

Highlights
  • Saugroboter mit Gyroskop basierter Navigation und intelligenter Routenplanung in Bahnen
  • Bis zu 4.000 Pa starke Saugleistung
  • Wischfunktion mit Einstellmöglichkeit der Wassermenge in 3 Stufen
  • Integrierte Sensoren verhindern Abstürze
  • Unterstützt App-Steuerung und ist kompatibel mit Google und Alexa


  • Saugleistung: 4.000 Pa Fassungsvermögen Wassertank: 200 ml
Weitere Informationen:
Gewicht:
4620 g
Höhe:
47.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 119,84*
€ 154,28*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 160,10*
€ 205,38*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.