Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung NP730Q Book3 360 13'' i5 8 GB + 256 GB (Graphite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0337
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP730QFG-KA1DE
EAN/GTIN:
     8806094883718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
The new way to PC

Man muss sich nicht mehr für eins entscheiden und kann einfach beides haben: Das Galaxy Book3 360 vereint praktisch ein Notebook und ein Tablet in einem Gerät. Damit kannst du je nach Situation entscheiden, ob du den Komfort eines Notebooks mit Tastatur oder die Flexibilität eines Tablets für deine Aufgaben oder dein Entertainment nutzen möchtest. Das helle und touchfähige Display lässt sich dank 360°-Scharnier jederzeit komplett umklappen. Ob als Notebook oder Tablet: Das schlanke Leichtgewicht ist ein idealer Wegbegleiter, der dir im mobilen Alltag stundenlang mit jeder Menge Power zur Seite steht. Mit dem fortschrittlichen Flagship-Prozessor sind selbst intensive Arbeitsbelastungen wie Multitasking oder Bild- und Videobearbeitung keine Herausforderung. Eine schnelle Wi-Fi 6-Konnektivität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten runden die Alltagstauglichkeit ab. Die Vernetzung mit deinem Galaxy Smartphone oder Tab für Übertragung von Daten, werden dank nahtlosem Zusammenspiel mit dem Galaxy Ecosystem kinderleicht.

Highlights
  • Vielseitig und flexibel Notebook und Tablet in einem dank 360° AMOLED-Display
  • Eindrucksvolle Performance Leistungsstarker Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation
  • Bereit für die Langstrecke starker Akku für bis zu 20 Stunden mit leichtem Schnellladegerät
  • Galaxy Ecosystem einfacher Datenaustausch zwischen deinen Samsung Galaxy Geräten
  • 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher (erweiterbar)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1754 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
42.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
100
€ 2,90*
ab € 910,85*
€ 934,88*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 1.000,40*
€ 1.026,10*
Frei Haus
ab € 1.016,50*
€ 1.036,08*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,88*
€ 1.112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,55*
€ 1.112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,10*
€ 1.106,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,53*
€ 1.099,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,85*
€ 1.083,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.