Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporia - SIMPLICITY 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9732
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V27-LTE_001
EAN/GTIN:
     9005613165567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Endlich ist der Nachfolger des beliebten Tastenhandys mit dem klingenden Namen Simplicity (=Einfachheit) da. Jetzt mit 4G-Mobilfunkstandard, was noch bessere Erreichbarkeit und hörbar bessere Telefonqualität verspricht.

Dieses Tastentelefon ist ideal für all jene, die einfach sicher telefonieren und immer gut erreichbar sein wollen. Dank moderner 4G-Mobikfunktechnolologie ist beste Telefonqualität und Erreichbarkeit sichergestellt.

Im Fokus steht, wofür Telefone ursprünglich erfunden wurden: Das Telefonieren. Das funktioniert bestens dank drei Schnellwahltasten, einfacher Bedienung, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt), individuell verstellbarer Schriftgröße und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift.

Dabei glänzt das emporiaSIMPLICITY mit hochwertiger Ausführung und schickem Aussehen, für das unsere Designer in Deutschland und Österreich verantwortlich zeichnen.

Die patentierte emporia Notruftaste auf der Rückseite des Telefons sorgt überdies für Sicherheit, wenn man mal schnell Hilfe benötigt. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert.

Das Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für Träger eines Hörgerätes geeignet (M4/T4).

Weitere Funktion sind LED-Taschenlampe, Kalender, Taschenrechner, Wecker mit Vibrationsfunktion und Radio.

Im Lieferumfang enthalten sind u.a. Kopfhörer, Ladeschale, Bedienungsanleitung in gedruckter Form, austauschbarer Li-Ion-Akku und ein zusätzlicher Akkudeckel, der die Notruftaste verdeckt.

Highlights
  • Kompaktes Tastenhandy mit LTE Mobilfunk-Standard
  • Breites 5 cm (2 Zoll) großes Querformat-Display
  • Extragroße, beleuchtete und erhabene Tasten mit ausgezeichnetem Druckpunkt
  • Speicher: 64MB
  • Emporia Notruffunktion
  • 3 Schnellwahltasten
  • HAC: M4/T4 Hörgeräte kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
303 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
16.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
26
€ 2,90*
ab € 53,65*
€ 71,78*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,66*
€ 71,79*
€ 4,70*
ab € 65,21*
€ 86,07*
5 Tage
25
€ 1,00*
ab € 66,45*
€ 87,44*
€ 3,50*
ab € 67,44*
€ 88,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.