| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-9139 Herst.-Nr.: PB743G-U-WW-B EAN/GTIN: 4029164134242 |
| | |
|
| | |
| Suchen Sie nach einem hochwertigen E-Book-Reader, der Ihnen ein erstklassiges Leseerlebnis bietet? Dann ist das PocketBook InkPad 4 die perfekte Wahl für Sie! Mit seinem 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta 1200 Display, bietet das InkPad 4 eine unglaubliche Auflösung von 1872 x 1404 Pixeln und eine hohe Kontrastdarstellung, die das Lesen von Texten und das Betrachten von Bildern zu einem echten Vergnügen macht. Das InkPad 4 verfügt auch über die SMARTlight-Technologie, die eine individuelle Anpassung der Farbtemperatur und Helligkeit ermöglicht, um die Belastung der Augen zu reduzieren und eine angenehme Leseerfahrung bei Tag und Nacht zu gewährleisten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu einem Monat können Sie mit dem InkPad 4 stundenlang lesen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Akku leer wird. Und das Beste ist, dass das InkPad 4 wasserdicht nach IPX8 ist, so dass Sie sich keine Gedanken über versehentliches Eintauchen in Wasser machen müssen. Das PocketBook InkPad 4 verfügt auch über eine Text-to-Speech-Funktion, mit der Sie sich Ihre Lieblingsbücher vorlesen lassen können, während Sie unterwegs sind. So können Sie die Bücher, die Sie lieben, auch dann genießen, wenn Sie nicht lesen können. Insgesamt ist das PocketBook InkPad 4 der perfekte E-Book-Reader für alle, die ein herausragendes Leseerlebnis suchen. Highlights - Blendfreies 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta 1200 Display mit Touch-Funktion
- Verbesserter Kratzschutz und Wasserschutz nach IPX8
- SMARTlight zur Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur
- Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat
- Text-to-Speech-Funktion
- Integrierter Lautsprecher
- Ergonomische Steuertasten zum Umblättern
- Intelligentes Hüllensystem zur einfachen Anbringung von Schutzhüllen
- Interner Speicher von 32 GB
- Anwendungen: E-Book-Shop, Bibliothek, Wörterbuch, Browser, Hörbücher, Musikplayer, Galerie, Taschenrechner, Notizen, RSS News, Klondike, Schach, Scribble, Sudoku Onlinedienste: PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook Wörterbücher: 11 vorinstallierte Sprachkombinationen: u.a. Englisch
- Französisch, Englisch
- Deutsch (Websters 1913), plus 42 weitere Sprachkombinationen zum Herunterladen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 450 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 16.1 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 214,38* | € 245,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 212,98* | € 245,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 220,00* | € 252,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 240,78* | € 275,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,31* | € 282,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|