| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8750 Herst.-Nr.: MPHE3D/A EAN/GTIN: 0194253317852 |
| |
|
| | |
| MacBook Pro. Pro Power zum Mitnehmen. Das 14 Zoll (35,56 cm) MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max bringt Leistung und Geschwindigkeit auf ein neues Level, egal ob es über Batterie läuft oder am Strom angeschlossen ist. Mit einem brillanten Liquid Retina XDR Display, allen Anschlüssen, die du brauchst, und Batterie für den ganzen Tag kannst du diesen Pro Laptop überall dorthin mitnehmen, wo du ihn brauchst. Highlights - Brillantes 14 Zoll (35,56 cm) Liquid Retina XDR Display mit extremem Dynamikbereich und Kontrastverhältnis
- M2 Pro Chip für unglaubliche Geschwindigkeit und Power
- 10-Core CPU liefert schnellere Geschwindigkeiten, mit der Pro Workflows schneller abgewickelt werden als je zuvor (Verglichen mit der vorherigen Generation.)
- 16-Core GPU mit schnelleren Geschwindigkeiten für grafikintensive Apps und Spiele (Verglichen mit der vorherigen Generation.)
- 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, schnell und flüssig geht
- Bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit
- 512 GB superschneller SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort
- 1080p FaceTime HD-Kamera
- 6 Lautsprecher-Soundsystem mit Tieftönern mit Kräfteausgleich
- Ein Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität fängt deine Stimme noch klarer ein
- Drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, HDMI Anschluss, SDXC Kartensteckplatz, Kopfhöreranschluss, MagSafe Ladeanschluss
- Schnelle drahtlose Verbindungen mit WLAN 6E
- Beleuchtetes Magic Keyboard und Touch ID für sicheres Entsperren und Bezahlen
- macOS Ventura gibt dir leistungsstarke neue Möglichkeiten, mehr zu schaffen, Dinge zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten - auf allen deinen Apple Geräten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3100 g | Höhe: | 30 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 40 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |