Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Ohrpolster Schaumstoff für WH62/66/UH36/YHS36(12Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink 330100010026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kissen-/Ringsatz
Yealink 330100010026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kissen-/Ringsatz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8277
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     330100010026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrkissen
Ohrpolster
yealink ohrkissen
Erleben Sie unvergleichlichen Komfort mit den Yealink Ersatz-Ohrkissen aus Schaumstoff. Diese hochwertigen Ohrpolster bieten eine luxuriöse Polsterung und sind aus weichem Schaumstoff gefertigt, um Ihnen einen bequemen Sitz den ganzen Tag über zu gewährleisten. Mit diesen Ersatz-Ohrkissen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie klare und deutliche Anrufe führen können, ohne sich Gedanken über unbequeme Kopfhörer machen zu müssen.


Highlights
  • 12 hochwertige Ersatz-Ohrkissen aus Schaumstoff
  • Bieten ultimativen Komfort und eine gute Polsterung für bequemes Tragen den ganzen Tag über
  • Aus weichem Schaumstoff gefertigt für ein angenehmes Tragegefühl
  • Einfach zu installieren und ersetzen, um die Lebensdauer Ihrer Headsets zu verlängern
  • Sorgen für klare und deutliche Anrufe ohne unbequeme Kopfhörer
  • Passend für Yealink WH62/66/UH36/YHS36 Headsets


Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
1.7 cm
Länge:
20 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ohrkissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,19*
€ 22,91*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,54*
€ 23,41*
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 23,42*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.