Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Meetingboard 86-A001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-7900
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303067
EAN/GTIN:
     6938818310025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Das Yealink MeetingBoard ist eine umfassende Lösung für Kollaborationsräume, die in jeden Besprechungsraum passt. Es umfasst eine hochauflösende 4K-Kamera, einen kristallklaren Lautsprecher, Full-Duplex-Mikrofone und ein 218,4 cm (86-Zoll) Kollaborations-Whiteboard. Dadurch wird ein immersives Besprechungserlebnis geschaffen und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, egal wo Sie sich befinden.

Highlights
  • 218,4 cm (86 Zoll) LED Touch Screen
  • Android 10
  • Integrierte 4K Kamera (8 MP Sony Sensor, 120° FoV)
  • Elektrischer Sichtschutz
  • Verbesserte KI-Geräuschunterdrückung
  • Unterstützt Dual-Display
  • WIFI6 Wireless Presentation
  • Windows OPS Module
  • Upgradeable Android OPS Module
  • Microsoft Teams und Zoom-zertifiziert
  • Wandmontage und optionale Standfüße möglich


Weitere Informationen:
Gewicht:
104000 g
Höhe:
28 cm
Länge:
132 cm
Breite:
210 cm
Farbe:
Grau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
Frei Haus
ab € 4.058,88*
€ 4.292,83*
Frei Haus
ab € 4.092,90*
€ 4.292,84*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4.112,58*
€ 4.348,25*
1 Tag
6
€ 2,00*
ab € 4.397,19*
€ 4.608,93*
Frei Haus
ab € 4.490,42*
€ 4.700,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.292,83*
€ 5.108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.267,69*
€ 5.078,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.154,71*
€ 4.944,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.095,64*
€ 4.873,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.058,88*
€ 4.830,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1303075
ab € 735,41*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303074
ab € 473,77*
Zubehör
Yealink Network Technology
3311042
ab € 364,56*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303047
ab € 294,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303015
ab € 3.044,26*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306030
ab € 203,17*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303084
ab € 1.008,04*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303112
ab € 193,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.