|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-7855 Herst.-Nr.: 51071UVS EAN/GTIN: 6975508990396 |
| | |
|
|  |  |
 | Sie brauchen eine zuverlässige Internetverbindung unterwegs? Der mobile 4G Router mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload ist die perfekte Lösung! Mit seinem großen 1.500 mAh Akku können Sie den Router den ganzen Tag nutzen, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen. Ob auf Geschäftsreisen oder im Urlaub, mit dem mobilen LTE Router sind Sie immer und überall online. Genießen Sie eine schnelle und stabile Verbindung, wo immer Sie sind! Highlights - Mobiler LTE- und UMTS-Router
- 4G LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
- Bis zu 16 Geräte verbinden
- Großer 1.500 mAh Akku
- Smart Home App
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 177 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 7.9 cm | Breite: | 14.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LTE, Router |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 49,50* | € 65,17* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 49,42* | € 65,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|