Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-7439 Herst.-Nr.: 55020AGF EAN/GTIN: 6941487288397 |
| | |
|
| | |
| Ultra-Flaggschiff-Smartwatch - Huawei Watch Ultimate: Die schönste und leistungsstärkste Smartwatch von Huawei. Eleganz trifft auf Haltbarkeit: Die HUAWEI WATCH Ultimate besitzt eine innovative amorphe Legierung auf Zirkoniumbasis, verfügt über eine Lünette aus Nano-Tech-Keramik und ein 3,81 cm (1,5-Zoll) LTPO AMOLED Zifferblatt aus Saphirglas. Highlights - Widerstandsfähige Smartwatch mit Gehäuse aus amorpher Zirkonlegierung
- Völlig neuer Expeditionsmodus
- Verschiedene Tauchmodi bis zu 100 m Tiefe
- 100+ Trainingsmodi (Laufen, Radfahren, Schwimmen, Bergwandern, etc.)
- 3,81 cm (1,5 Zoll) LTPO AMOLED Display
- Bis zu 8 Tage Akkulaufzeit bei starker Nutzung
- Dual-Band-GNSS GPS Unterstützung für genauere Ortung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 527 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 14.2 cm | Breite: | 14.2 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 471,16* | € 542,10* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 488,22* | € 561,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 515,68* | € 592,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,72* | € 601,89* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 563,73* | € 643,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|