Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-6005 Herst.-Nr.: 158419A0 EAN/GTIN: 4047976584192 |
| |
|
|  |  |
 | Überlassen Sie das Heizen einem Profi: Der Homematic IP Heizkörperthermostat Evo in der Farbe Anthrazit vereint smarte Technik und modernes, prämiertes Design. Dadurch sorgt er rund um die Uhr für das optimale Raumklima und ist ein Eyecatcher in Ihrem Smart Home. Der Heizkörperthermostat Evo ist der Gewinner des Red Dot Design Awards 2021 und fügt sich mit der reduzierten und eleganten Form ideal in Ihr Wohnumfeld ein. Dabei wurde auch das Bedienkonzept im Design neu durchdacht: Durch leichtes Kippen des Thermostats nach rechts oder links, regeln Sie die Temperatur direkt am Gerät und lesen diese ganz einfach auf der weiß hinterleuchteten LED-Anzeige ab, die bei der Bedienung automatisch aufleuchtet. Mit bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen am Tag sorgt der präzise und schnelle Motor immer für das optimale Raumklima. So betreten Sie bereits morgens ein wohlig warmes Badezimmer und wenn Sie über Tag nicht zu Hause sind, wird nicht unnötig geheizt. Die Einstellungen nehmen Sie wie gewünscht vor: Direkt am Gerät, komfortabel per Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) oder jederzeit flexibel von unterwegs per Homematic IP App. Aber nicht nur das: Messreihen vom Fraunhofer Institut haben bestätigt, dass mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat Evo ein dynamisch-adaptiver Abgleich an den einzelnen Heizkörpern automatisch durchgeführt wird vergleichbar mit dem hydraulischen Abgleich. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt an jedem Tag und bei jedem Wetter. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können Sie bis zu 33 % wertvolle Heizkosten sparen. Highlights - Automatisiert den dynamisch-adaptiven Abgleich und sorgt insgesamt für Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen
- Innovatives und modernes Design, ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2021
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in drei einstellbaren Heizprofilen
- Ersetzt herkömmliche Thermostate (M30 x 1.5, z. B. Oventrop oder Danfoss) und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App sowie Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2); Partnerlösungen von Drittanbietern.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 355 g | Höhe: | 9.7 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 78,90* | € 99,40* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 78,99* | € 99,51* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 80,94* | € 101,93* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 82,10* | € 103,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,14* | € 103,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|