| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-5252 Herst.-Nr.: FX-EST-3 EAN/GTIN: 9120042779403 |
| | |
|
| | |
| Das felixx premium FX-EST-3 Warn- und Signallampen Set ist der ideale Begleiter auf Reisen mit Kfz, Wohnmobil, Bike, LKW sowie bei Aktivitäten im Freien. Im Fall des Falles können Sie schnell und einfach die Unfallstelle absichern. (Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung) Mittels 9 verschiedener Blink-Modi können Sie wirkungsvoll andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig waren bzw. im Outdoorbereich auf sich aufmerksam machen. Mittels des integrierten Magnets auch auf jedem Eisenmetall anbringbar. Durch den ebenfalls integrierten Haken ergeben sich weitere sinnvolle Möglichkeiten. Sie sind selbstverständlich auch am Boden ablegbar. Highlights - 3er Set Warn- und Signallampen inklusive Tasche
- 9 verschiedene Blink-Modi (Blink, Lauflicht, SOS)
- Auch auf Eisenmetall (z.B. KfZ) anbringbar durch den integrierten Magnet
- 12 orangene und 3 weiße LED
- Integrierter Hacken zum Aufhängen
- Schwimmt auf Wasser (IP67 Standard)
- 60 Stunden Leuchtzeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 435 g | Höhe: | 11.8 cm | Länge: | 13 cm | Breite: | 15.5 cm | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 43,32* | € 58,76* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,15* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|