Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Powerbank Magnetic 10" 10.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
felixx Premium Powerbank Magnetic 10" 10.000 mAh
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5216
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PBMS-10K-W
EAN/GTIN:
     9120124820016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
felixx powerbank
Die Premium Powerbank mit 15 W, unterstützt MagSafe und alle anderen Smartphones können mit Qi Wireless Charge geladen werden. Außerdem überzeugt es mit klappbarer Standfunktion und Schnellladen durch Power Delivery. Die Kapazität von 10.000 mAh, bietet Ihren Geräten zudem genügend Stromversorgung in jeder Situation.

Highlights
  • 15 W Premium magnetische Powerbank
  • Akkukapazität: 10000 mAh
  • MagSafe und Qi kompatibel
  • USB-C Kabel (15 cm)
  • Kabelloses Laden möglich
  • Schnellladen durch Power Delivery
  • Inklusive klappbarer Standfunktion


  • Max. Eingang USB-C: DC-5 V 3 A/9 V 3 A Max. Ausgang USB: DC
  • 5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A Max. Ausgang USB-C: DC
  • 5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A Max. Ausgang DUAL: DC
  • 5 V 3 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
273 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
9.6 cm
Breite:
21.4 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > felixx > Power
Weitere Suchbegriffe: usb akku, Magnetische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 45,85*
€ 62,02*
€ 3,50*
ab € 46,23*
€ 62,03*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.