Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Powerbank Carbon 20" 20.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
felixx Premium Powerbank Carbon 20" 20.000 mAh
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5214
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PB3-20K-W
EAN/GTIN:
     9120042779830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
felixx powerbank
Mit der stylischen Felixx premium Powerbank immer und überall gut versorgt. Mit langer Laufzeit bei voller Ladung. Mit integrierten Anschlusskabeln für alle Geräte.(microUSB, USB-C, Lightning)

Highlights
  • Powerbank zum Aufladen für unterwegs
  • Integrierte Ladekabel (USB, micro USB, USB-C, Lightning)
  • Bequem unterwegs nutzbar
  • Lange Laufzeit bei voller Ladung
  • Akkukapazität - 20000 mAh
  • Anschlüsse: USB, micro USB, USB-C, Lightning


Weitere Informationen:
Gewicht:
490 g
Höhe:
4 cm
Länge:
9.6 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > felixx > Power
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 51,83*
€ 69,03*
€ 3,50*
ab € 51,84*
€ 69,04*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.