Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Powerbank Carbon 10" 10.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5213
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PB3-10K-W
EAN/GTIN:
     9120042777508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Mit der stylischen Felixx premium Powerbank immer und überall gut versorgt. Mit langer Laufzeit bei voller Ladung. Mit integrierten Anschlusskabeln für alle Geräte.(microUSB, USB-C, Lightning)

Highlights
  • Powerbank zum Aufladen für unterwegs
  • Akkukapazität: 10000 mAh
  • Integrierte Ladekabel (USB, micro USB, USB-C, Lightning)
  • Akkutyp Li-Polymer
  • Anschlüsse: USB, micro USB, USB-C, Lightning


Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > felixx > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.