Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Powerbank Phantom 2 30" 30.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5208
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PB4-30K-B
EAN/GTIN:
     9120042779694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Laden Sie Ihr Gerät unterwegs im Handumdrehen auf. Mit einer felixx Premium Powerbank der Phantom II Serie haben Sie genug Energie für einen abenteuerlichen Tag. Erhältlich in unterschiedlichen Größen (Kapazitäten). Ideal für Unterwegs und bei Stromausfällen.

Highlights
  • Powerbank zum Aufladen von Geräten unterwegs
  • Ideal auch bei Outdoor und Blackout Situationen
  • Akkukapazität - 30000 mAh
  • Micro-USB Kabel (26 cm)
  • Bis zu 5 Geräte simultan laden


Weitere Informationen:
Gewicht:
687 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
10.9 cm
Breite:
22.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > felixx > Power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 66,64*
€ 88,44*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 74,01*
€ 96,11*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.