Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-4675 Herst.-Nr.: 540400 EAN/GTIN: 4252011905157 |
| |
|
| | |
| Dank neuerster Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Der GaN Charger kann alle gängigen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.Dank mehrerer Ports kannst du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen. Du benötigst nur noch ein Ladegerät für alle deine Geräte. Die GaN Technologie ist besonders energiesparend. Highlights - Ladegerät PDPlug Dual 45 W USB-C
- Klein und kompakt: Dank neuester Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Es ist der perfekte Begleiter für unterwegs.
- Lädt dein Gerät mit Maximalgeschwindigkeit auf: Der GaN Charger kann alle gängigen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.
- Lädt mehrere Geräte gleichzeitig auf: Dank mehrerer Ports kannst du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen. Du benötigst nur noch ein Ladegerät für alle deine Geräte.
- Energiesparend: Die GaN Technologie ist besonders energiesparend. Du sparst dir Geld und leistest einen Beitrag für den Klimaschutz.
- Lange Lebensdauer: Besondere Aufmerksamkeit bei der Qualität. Dein Ladegerät hält länger. Gut für deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 104 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 11 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,81* | € 19,65* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,87* | € 19,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,04* | € 22,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 16,54* | € 23,25* | | | | | 91 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,63* | € 23,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|