| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-4476 Herst.-Nr.: A004470 EAN/GTIN: 8712412592623 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Alecto FR-175 Walkie-Talkie-Set haben Sie viele Vorteile und erleben Sie viel Spaß. Auf dem Camping, am Wochenende, im Urlaub oder für Outdoor-Sportarten wie Snowboarden, Fischen, Mountainbiken. Dieses Walkie-Talkie ist eine Bereicherung für jede Situation. Dank der großen Reichweite von wohlgemerkt 7 Kilometern, der eingebauten Taschenlampe und dem einfachen Bedienungssystem ist dieses Walkie-Talkie-Set die richtige Wahl für jede Aufgabe. Highlights - Set mit 2 Walkie Talkies
- Reichweite von bis zu 7 Kilometern
- Lange Standby-Zeit (bis zu 24 Stunden)
- 8 Kanäle und 38 CTCSS-Codes
- Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
- Ladestation und wiederaufladbare Batterien enthalten
- Beleuchtetes Display
- Integrierte Taschenlampe
- Kopfhörerausgang 2,5 mm
- Geeignet für das Headset Alecto FRH-10 (nicht enthalten)
- Mit Gürtelclip
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Lautstärke verstellbar
- Ideal für Outdoorsportarten wie Ski fahren, Mountainbiken, Angeln, Langlaufen, usw.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 480 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 27 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |