Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard Signature K650 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech 920-010967 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2689
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010967
EAN/GTIN:
     5099206105683
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag und holen Sie sich den Komfort, den Sie für viele Stunden am Schreibtisch brauchen. Die Signature K650 bietet Funktionen, die Komfort und Produktivität gewährleisten. Mit verbesserten Tastenkombinationen, einer integrierten Handballenauflage und gedämpftem Tastendruck ist die Signature K650 für alle Ihre täglichen Anforderungen gerüstet und bietet Ihnen stundenlangen Komfort.


Highlights
  • Kabellose Logitech Tastatur Signature K650
  • Kabellose Verbindung über Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.1) oder Logi Bolt USB-Empfänger
  • Bis zu 36 Monate Batterielaufzeit mit den 2 im Lieferumfang enthaltenen AA Batterien
  • Unterstützung von Logitech Options+
  • Für die Verwendung mit macOS 10.15 oder höher und Windows 10/11 oder höher
  • Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)


Weitere Informationen:
Gewicht:
940 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
20.8 cm
Breite:
47 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 35,70*
€ 45,52*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 36,71*
€ 46,91*
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 47,32*
€ 5,50*
ab € 37,50*
€ 47,79*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 47,56*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.