| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-2000 Herst.-Nr.: 010-02749-15 EAN/GTIN: 0753759308476 |
| | |
|
| | |
| Erfahre unvergessliche Momente - mit den Garmin Navi Camper 1095. Ein beeindruckendes 25,7 cm (10,1 Zoll) HD Touchdisplay, fahrzeugspezifische Routenführung anhand der Abmessungen und dem Gewicht deines Campers - inklusive Hinweisen vor starken Gefällen/Steigungen, scharfen Kurven, Seitenwinden und mehr. Nutze die vorinstallierte Datenbank mit einer umfangreichen Auswahl an Campingplätzen und Camper Servicestellen von ASCI, NKC Campercontact und Trailers PARK. Empfehlungen von MICHELIN Green Guide, TripAdvisor und Foursquare bieten dir Informationen zu Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Hotels. Dank BirdsEye Satellitenbilder erhältst du bereits bei der Zieleingabe einen Überblick über das Gelände vor Ort. Smarte Funktionen wie Garmin Echtzeitdienste für Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen via Garmin Drive App, Smart Notifications, Sprachassistenz, Bluetooth Freisprechfunktion, Musikplayer und Internet Browser runden den Leistungsumfang der Camper Navis ab. Highlights - 25,7 cm (10,1 Zoll) Navi mit fahrzeugspezifischer Routenführung
- Vorinstallierte Karten für Europa, inkl. Umweltzonen, und Südafrika
- Kartendownload für weitere Kontinente via Garmin Express
- Echtzeitdienste für Verkehr, Wetter, Kraftstoffpreise via Drive App
- Verzeichnis mit ACSI, Campercontact und Trailers PARK Daten
- TripAdvisor, Foursquare und Michelin Green Guide Empfehlungen
- Reisefeatures wie Trendy Places, Local Spots und Roundtrip Routes
- Smart Notifications, Sprachassistenz und Bluetooth Telefonie
- Integriertes WLAN, Internet-Browser und Musikplayer
- Garmin Rückfahrkamera BC 50 und 50 Night Vision kompatibel
- Magnetische Aktivhalterung und bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1404 g | Höhe: | 9.3 cm | Länge: | 17.6 cm | Breite: | 28.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 664,44* | € 757,26* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 678,59* | € 771,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 679,66* | € 771,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 690,03* | € 782,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 722,66* | € 817,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|