Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-24BT WHBK - Tragbarer CD-Player, Weiß/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1737
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A005035
EAN/GTIN:
     8711902077213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player lenco
Lenco SCD-24 ist ein tragbarer FM-Radio/CD-Player für Jung und Alt. Das klare Design ermöglicht eine einfache Bedienung. Alles, was Sie tun müssen, ist den Lenco SCD-24 an eine Steckdose anzuschließen oder ihn mit Batterien zu versorgen. Mit einem Knopfdruck können Sie Ihre Lieblings-CDs oder Ihren Lieblings-Radiosender sofort genießen. Der Lenco SCD-24 hat eine kompakte Größe und ist mit einem Handgriff ausgestattet, so dass das Radio leicht bewegt werden kann. Fahren Sie mit dem Lenco SCD-24 in den Park oder zu einer Party mit Freunden. Stehen Sie mit den Melodien Ihres tragbaren Radios auf und singen Sie zu den Hits Ihres Lieblingskünstlers. Der Lenco SCD-24 bringt Farbe in Ihre Musik. Möchten Sie Ihre Lieblingslieder jederzeit und überall spielen? Dank seines programmierbaren Speichers können Sie Ihre eigene Musik speichern und nur das hören, was Sie von nun an hören möchten.


Highlights
  • Tragbares FM-Radio mit Toplader CD-Player
  • Programmierbarer Speicher für 20 CD-Tracks
  • Leistung von 2 x 4 Watt
  • 3,5 mm Klinke Kopfhöreranschluss
  • Liest CD, CD-R und CD-RW
  • Teleskopantenne für guten Radioempfang


Weitere Informationen:
Gewicht:
1695 g
Höhe:
16 cm
Länge:
25 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > Lenco > Audio
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
1
€ 2,90*
ab € 39,43*
€ 53,17*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 39,16*
€ 53,19*
4
Frei Haus
ab € 41,9875*
€ 55,7975*
4
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 57,90*
1
€ 3,50*
ab € 48,01*
€ 64,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.