Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Reflektor R50 50W E14 Warmweiß 640lm Silber 1erP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1624
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002965591
EAN/GTIN:
     8719514371927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Diese Philips LED-Lampe bietet schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Dieser Spot ist der perfekte, dauerhafte Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen.

Highlights
  • Energiesparende-LED Lampe mit E14-Sockel
  • Vertraute Form, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
  • Erzeugt warmweißes Licht (2700 K)
  • Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)


Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
6.7 cm
Breite:
10.6 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,34*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 4,85*
€ 7,35*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.