Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-1615 Herst.-Nr.: 929002026596 EAN/GTIN: 8718699777517 |
| | |
|
|  |  |
 | Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine deutlich höhere Lebensdauer. Highlights - Sofort kühles Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/Halogenlampen
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- E27 Sockel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 52 g | Höhe: | 6.7 cm | Länge: | 6.8 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfenlampe e27 led, birnenlampe, led tropfenform e27 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,19* | € 8,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,56* | € 8,28* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,57* | € 8,28* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,29* | € 13,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|