Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0887 Herst.-Nr.: 540283 EAN/GTIN: 4252011904556 |
| |
|
| | |
| Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives Displayschutzglas in Kombination mit einer flexiblen Schutzhülle. Der Easy-Assist Installationsrahmen macht die Montage des Schutzglases zum Kinderspiel. Ideal auch als Starter-Paket für dein Smartphone. Highlights - 360° Schutz - Set vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle
- Widerstandsfähige TPU-Hülle, die dein Smartphone vor allen Gefahren des Alltags schützt
- Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern
- Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance, sich dauerhaft auf dem Display festzusetzen
- Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage
- Passend für Google Pixel 7 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 9.9 cm | Breite: | 18.2 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Google Smartphone Schutzhülle, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, mobiltelefon hülle, 4smarts displayfolie, Schutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,65* | € 13,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 13,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,58* | € 15,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,21* | € 18,65* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|