Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2799060-BP Herst.-Nr.: 540283 EAN/GTIN: 4252011904556 |
| |
|
| | |
| 4Smarts Displayschutzglas Pixel 7 Pro 1 St. 540283
4Smarts 360° Starter Set X-Pro Glas + Case für Pixel 7 Pro
360° Schutz - Set vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle Widerstandsfähige TPU-Hülle, die dein Smartphone vor allen Gefahren des Alltags schützt Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance, sich dauerhaft auf dem Display festzusetzen Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage Passend für Google Pixel 7 Pro
Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives Displayschutzglas in Kombination mit einer flexiblen Schutzhülle. Der Easy-Assist Installationsrahmen macht die Montage des Schutzglases zum Kinderspiel. Ideal auch als Starter-Paket für dein Smartphone.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: Pixel 7 Pro · Passend für Marke (Handy): Google · Passend für Produkt: Smartphone
Lieferumfang: 4Smarts 360° Starter Set X-Pro Glas + Case.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 17 cm (6|ツ|7") | Marke: | 4Smarts | Passend für Marke (Handy): | Google | Passend für Produkt: | Smartphone | Passend für Handy-Modell: | Pixel 7 Pro | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Google Smartphone Schutzhülle, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, mobiltelefon hülle, 4smarts displayfolie, 4Smarts, 540283 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,66* | € 13,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 13,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,82* | € 15,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,31* | € 19,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,29* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|