Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9898 Herst.-Nr.: 929002494555 EAN/GTIN: 8719514307605 |
| | |
|
|  |  |
 | Philips LED-Spots bieten ein gerichtetes helles Licht, eine lange Nutzlebensdauer und eine deutliche Energieeinsparung. Highlights - Energiesparende-LED Lampe mit GU5,3-Sockel
- Vertraute Form, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
- Erzeugt warmweißes Licht (2700 K)
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 57 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 6.8 cm | Breite: | 11.8 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 philips, leds mit stecksockel, reflektorlampe led |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3,87* | € 6,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,09* | € 6,32* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 4,16* | € 6,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|