Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9893 Herst.-Nr.: 929002025055 EAN/GTIN: 8718699763237 |
| | |
|
|  |  |
 | Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer. Highlights - Sofort warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/Halogenlampen
- Vereint die vertrauten Formen und Material (Glas) einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweißen LED Licht
- Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- E27 Sockel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 6.3 cm | Breite: | 14.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, birnenlampe, led tropfenform e27 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,44* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 2,85* | € 4,46* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 7 |  | € 6,99* | ab € 4,08* | € 5,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|