|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9891 Herst.-Nr.: 929002306805 EAN/GTIN: 8718699775568 |
| | |
|
|  |  |
 | Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel. Highlights - Sofort warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/Halogenlampen
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- E27 Sockel
- Im praktischen 6er Pack
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 339 g | Höhe: | 12.9 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |