Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Speakerphone CP 700 with BT50 Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-9860
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1204606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Ultrakompakte persönliche Freisprecheinrichtung

Yealink CP700 ist die tragbare, persönliche Freisprecheinrichtung mit einer störungsfreien Plug-and-Play-Konnektivität. Verbinden Sie es drahtlos via Bluetooth oder kabelgebunden über USB mit Ihrem PC, Tablet oder Smartphone. Damit Sie sich frei fühlen können, an jedem Ende des Tisches zu sitzen oder in Ihrem Büro herumzulaufen, ist das CP700 mit Yealink HD-Sprachqualität sowie mit 2 omnidirektionalen Mikrofonen und den Yealink-Audioalgorithmen ausgestattet. Erleben Sie ein ausgeklügeltes Freisprecherlebnis, einschließlich der 360-Grad-Sprachaufnahmefähigkeit und Echounterdrückung. So können Sie sich immer auf Ihr Gespräch konzentrieren.
Damit Sie unterwegs telefonieren können, verfügt das CP700 nicht nur über eine erstklassige Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden Sprechzeit, sondern auch über eine schützende Reißverschlusstasche.
Yealink CP700 ist Ihre Freisprecheinrichtung, die Ihnen immersiven Sound für Anrufe oder Musik präsentiert und die Anrufsteuerung direkt auf dem CP700 selbst zugänglich macht.

Highlights
  • Leistungsstarke, tragbare Freisprecheinrichtung
  • 360-Grad-Sprachaufnahmefunktion
  • Sehr gute Echounterdrückung
  • Hervorragende Akkulaufzeit bei Gesprächen von bis zu 9 Stunden
  • Einfaches Plug and Play über USB oder Bluetooth
  • Inklusive Reißverschlusstasche für sicheren Transport
  • Inklusive Bluetooth-USB-Dongle BT 50


  • Funkreichweite: 30 m Mikrofonreichweite: 1,5 m Lautsprecherleistung: 5 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
545 g
Höhe:
6 cm
Länge:
18.7 cm
Breite:
22 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 94,53*
€ 124,54*
€ 4,99*
ab € 94,54*
€ 124,56*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.