Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9843 Herst.-Nr.: 20797-999-889 EAN/GTIN: 5706991026603 |
| | |
|
|  |  |
 | Perfekt für hybrides Arbeiten Das wichtige Angebotsgespräch von der Küche aus führen. Ein Telefonat im Co-Working-Space entgegennehmen. Die Statusmeetings während des täglichen Gassigehens mit dem Hund erledigen. Mit der richtigen Ausstattung kannst du von überall aus arbeiten. Die Evolve2 Buds sind flexibel, kompakt und unglaublich praktisch. Damit hast du dein Büro unterwegs immer mit dabei, auch wenn dein eigentliches Büro gerade nicht in deiner Nähe ist. Diese kompakten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bieten dir alles, was du brauchst, um auch unterwegs zu arbeiten. So kannst du das Beste aus deiner Arbeit herausholen. Immer erreichbar Du nimmst gerade über deinen Laptop am Montagmorgen-Meeting teil, als dein Mobiltelefon klingelt. Den Anruf ignorieren? Das Team-Meeting verlassen? Dank Advanced Bluetooth Multipoint musst du dich nicht entscheiden. Nutze deine Earbuds für alle Anrufe und bleibe mit deinem Laptop und deinem Smartphone verbunden. Du erhältst eine praktische Benachrichtigung, wenn ein Anruf auf deinem Mobiltelefon eingeht, während du mit deinem Laptop an einem Meeting teilnimmst. So kannst du jederzeit hin- und herwechseln. Halten mit dir und deinen Anforderungen mit Wenn du unterwegs von einem Anruf zum nächsten wechselst und dir nirgendwo eine Stromversorgung zur Verfügung steht, würden das die meisten Earbuds nicht mitmachen. Aber die meisten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer wurden auch nicht speziell für das hybride Arbeiten entwickelt. Mit dem Ladecase, das in jede Tasche passt, hast du eine Akkulaufzeit von bis zu 33 Stunden. Und wenn du den Akku doch einmal aufbrauchen solltest, ermöglicht dir die Schnellladefunktion in nur fünf Minuten eine Stunde zusätzliche Akkulaufzeit. Highlights - In-Ear-Bluetooth-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung
- 6 Mikrofon-Anruftechnologie und MultiSensor Voice für professionelle Anrufe unterwegs
- 6 mm Lautsprecher für eine unglaubliche Soundqualität
- USB-C-Adapter ermöglicht beste Soundqualität und zuverlässige Bluetooth-Verbindung
- Bis zu 8 Stunden Akku, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladeetui
- Schnelladefunktion - 5 Minuten entsprechen einer Stunde
- Ultrakompaktes Design für höchsten Tragekomfort
- Für Microsoft Teams zertifiziert
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 263 g | Höhe: | 4.2 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 21.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, adapter bluetooth, ohrhörer bluetooth |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 212,25* | € 248,08* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 213,93* | € 248,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 214,52* | € 250,74* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 217,72* | € 253,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 221,30* | € 256,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|