|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9393 Herst.-Nr.: 929002338001 EAN/GTIN: 8718699768584 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, dimmbares, warmes Weißlicht. Sie ist der optimale, dimmbare Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen. Highlights - Energiesparende-LED Lampe mit E27-Sockel
- Vertraute Form, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
- Erzeugt warmweißes Licht
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 25 Jahren
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- Dimmfunktion
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 146 g | Höhe: | 12.7 cm | Länge: | 6.3 cm | Breite: | 7 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |