Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BCL-W73H (Belt Clip)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BCL-W73H Belt Clip
Yealink BCL-W73H Belt Clip
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-9293
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     330100010036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelclip
Mit dem Gürtelclip für das Yealink W73H haben Sie Ihr DECT Handset immer griffbereit. Er lässt sich kinderleicht am W73H befestigen und bietet eine sichere Befestigung am Gürtel und an Hosenbünden oder -taschen.

Highlights
  • Yealink BCL-W73H Gürtelclip
  • Einfache Montage am Handset
  • Sicherer Halt am Gürtel oder an der Hose
  • Ideal als Ersatzgürtelclip
  • Passend für das Yealink W73H


Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
11.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,65*
€ 6,70*
3 Tage
74
€ 6,00*
ab € 4,69*
€ 6,72*
€ 4,99*
ab € 7,93*
€ 10,80*
4 Tage
49
€ 1,00*
ab € 13,96*
€ 18,75*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.