Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0, 2-Port, PCI Express Add-On Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-7112
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-30220-5
EAN/GTIN:
     4016032480532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Suchen Sie eine schnelle und einfache Möglichkeit, USB 3.0 in Ihren Computer einzubauen? Dann suchen Sie nicht weiter, DIGITUS ist die Lösung für Sie. Die DIGITUS USB 3.0 PCI Express Add-On Card verfügt über 2 USB 3.0 Type A Downstream-Anschlüsse, die Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s liefern!

Highlights
  • Der Performance-Kick für die neue Generation ultraschneller USB-Geräte
  • Stattet Ihren PC mit zwei zusätzlichen USB 3.0 Anschlüssen aus
  • Super Speed Datenübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s
  • Hot-Plug-Geräte können im laufenden Betrieb entfernt werden
  • Inklusive Low-Profile Slotblende


Weitere Informationen:
Gewicht:
110.5 g
Höhe:
15.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, usb buchse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 11,89*
€ 16,66*
€ 6,78*
ab € 11,92*
€ 16,68*
€ 4,50*
ab € 11,88*
€ 16,70*
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,69*
2 Tage
34
€ 4,50*
ab € 13,88*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.