Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6665 Herst.-Nr.: 55029510 EAN/GTIN: 6941487270712 |
| | |
|
| | |
| Die Smartwatch im leichten und komfortablen Design bietet hochkomplexe Blutdruckkomponenten wie eine Minipumpe und ein Luftkissen in äußerst kompakter Form. Das gewölbte 2,5D-Glas schimmert und glänzt bei jeder Drehung des Handgelenks, ergänzt durch einen robusten Rahmen aus Aluminiumlegierung und zwei praktische Tasten, die dich elegant zu deinen Aufgaben führen. Außerdem überzeugt sie durch 24/7 Gesundheitsmanagement (SpO2-Überwachung, Schlaf-, Ernährungs-, Stresskontrolle) und 24 Stunden Überwachung der Herzfrequenz, sowie 70 Trainingsmodi und einen optimalen Smart Life Assistant (Nachrichtenerinnerung, Steuerung Musikwiedergabe, Wetter uvm.). Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen ist die Watch D der optimale Begleiter durch jeden Alltag. Highlights - Smartwatch im leichten und komfortablen Design
- Blutdruckmessung (Minipumpe und Luftkissen)
- EKG-Analyse rund um die Uhr
- 24/7 Gesundheitsmanagement (SpO2-Überwachung, Schlaf-, Ernährungs-, Stresskontrolle)
- 24 Stunden Überwachung der Herzfrequenz (TruSeen 5.0+ Herzfrequenzmessung)
- Über 70 Trainingsmodi
- Smart Life Assistant - Nachrichtenerinnerung, Steuerung Musikwiedergabe, Wetter uvm.
- Kompatibel mit iOS und Android
- Wasserdichtigkeit: IP68
- Akkulaufzeit bis zu 7 Tage
- Gewichtangabe ohne Armband Differentialdruck-Sensor / Hallsensor Seitentaste (HOME-Taste, HEALTH-Taste)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 456 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 12.3 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 294,50* | € 344,95* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 315,12* | € 369,26* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 331,21* | € 385,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 335,14* | € 391,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,51* | € 395,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|