Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Cellularline Wireless Charging Alarm Clock black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-6553
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     WIRELESSCLOCKK
EAN/GTIN:
     8018080448676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
SMART CLOCK WIRELESS ist der innovative Nachttischwecker, mit dem Sie Ihr Smartphone kabellos aufladen können. Die innovative kabellose 15 W-Ladung ermöglicht das schnelle Aufladen aller Smartphones, die mit dieser Technologie kompatibel sind, wie z.B.: iPhone, Samsung und andere kompatible Telefone. Mit dem Wecker wird die Uhrzeit im 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format, das Datum und die Raumtemperatur angezeigt.


Highlights
  • Smarter kabelloser Wecker
  • Inklusive induktiver Ladestation
  • Kabellose 15 W Ladung ermöglicht das schnelle Aufladen aller Smartphones
  • Anzeige von Uhrzeit im 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format, das Datum und die Raumtemperatur
  • Passend für alle Wireless kompatiblen Smartphones


  • 7,5 W für iPhone, 10 W für Samsung und 15 W für Google & andere Androiden
Weitere Informationen:
Gewicht:
302 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
14.9 cm
Breite:
18.9 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 26,91*
€ 36,97*
€ 3,50*
ab € 27,07*
€ 36,99*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.