Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6269 Herst.-Nr.: 111191020340 EAN/GTIN: 5706751066085 |
| | |
|
| | |
| Das kabellose Bluetooth-Headset überzeugt mit Freisprechfunktion (Annehmen von Anrufen mit aufgesetzten Kopfhörern) und einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden bei Musikwiedergabe/Sprechzeit. Highlights - Leistungsstarkes Bluetooth-Headset (Drahtlose Übertragungsreichweite 10 Meter)
- Freisprechfunktion: Annehmen von Anrufen mit aufgesetzten Kopfhörern
- Eingebautes Mikrofon
- Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe/Sprechzeit bis zu 10 Stunden
- Akkulaufzeit im Standby bis zu 200 Stunden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 387 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 19.7 cm | Breite: | 20.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Sportmusik, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset ohrumschließend, bluetooth headset, denver headset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,53* | € 16,43* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,20* | € 21,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,16* | € 25,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,24* | € 37,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,26* | € 45,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|