Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Heizkörperthermostat 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP Heizkörperthermostat 3er Set
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5778
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029164125547
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Ersetzt herkömmliche Thermostate und regelt die Raumtemperatur nach individuellen Bedürfnissen.

Highlights
  • Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
  • Bis zu drei einstellbare Heizprofile: Die Raumtemperatur lässt sich zeitgesteuert regulieren (bis zu 6 Heizphasen pro Tag mit individuell einstellbarer Temperatur)
  • In Verbindung mit dem IP Fenster- und Türkontakt wird die Temperatur automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster geöffnet wird
  • Sichere Installation: Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern
  • Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
  • Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich


  • Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 208,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.