Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5742 Herst.-Nr.: 929003213001 EAN/GTIN: 8719514443655 |
| | |
|
|  |  |
 | Elegante Schreibtischleuchte für augenschonendes Arbeiten mit 3 Helligkeitsstufen und USB Ladestation. Highlights - Elegante Schreibtischleuchte
- Drei einstellbare Helligkeitsstufen
- Integrierter USB-Anschluss zum Laden externer Geräte
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1228 g | Höhe: | 14.5 cm | Länge: | 20.7 cm | Breite: | 48.8 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 49,36* | € 65,89* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,59* | € 100,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|