Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5740 Herst.-Nr.: 929003179401 EAN/GTIN: 8719514430815 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit ihrem robusten Design und ihrer optimalen Leistung ist die Philips LED Schreibtischleuchte RoboPlus die perfekte Leuchte für Qualität und Helligkeit in jedem Wohnbereich. Angenehmes Licht, das Deine Augen schont. Highlights - Robuste Schreibtischleuchte
- Dimmen in Stufen via Touchpanel
- EyeComfort - Licht, das die Augen schont
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Individuell einstellbarer Winkel mit zwei Gelenken
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2432 g | Höhe: | 21.8 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 45.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,83* | € 115,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,43* | € 115,42* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 90,78* | € 115,43* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,42* | € 116,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|