Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ozziet Deckenleuchte weiß 4100lm SceneSwitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5739
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003197101
EAN/GTIN:
     8719514432109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Das Design dieser eleganten, schlanken Deckenleuchte passt an jede Decke. Die sauberen, runden Linien des Hauptlichts werden durch ein kluges, lineares Randlicht akzentuiert. Beide Lichter gemeinsam erzeugen mithilfe von drei einzigartigen Lichteinstellungen einen schönen, gleichmäßigen Lichteffekt. Die Leuchte passt perfekt in jeden Raum Deines Hauses. Sie verfügt über eine praktische Memory-Funktion für Deine letzte Einstellung. Die Deckenleuchte Ozziet ist ausgeschaltet genauso ästhetisch anzusehen wie eingeschaltet.

Highlights
  • Elegante Deckenleuchte in schmaler Bauweise und mehreren Helligkeitsstufen mit SceneSwitch Technologie
  • Eine Leuchte, Zwei Lichtzonen, Drei Einstellungen
  • Mit Memory-Funktion zum Abrufen Deiner letzten Einstellung
  • Einfache Installation
  • Superschlankes Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
1550 g
Höhe:
52.8 cm
Länge:
52.5 cm
Breite:
5.9 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: SceneSwitch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.