|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5731 Herst.-Nr.: 929003196201 EAN/GTIN: 8719514431928 |
| | |
|
|  |  |
 | Das Design dieser eleganten, schlanken Deckenleuchte passt an jede Decke. Die sauberen, runden Linien des Hauptlichts werden durch ein kluges, lineares Randlicht akzentuiert. Beide Lichter gemeinsam erzeugen mithilfe von drei einzigartigen Lichteinstellungen einen schönen, gleichmäßigen Lichteffekt. Die Leuchte passt perfekt in jeden Raum Deines Hauses. Sie verfügt über eine praktische Memory-Funktion für Deine letzte Einstellung. Die Deckenleuchte Ozziet ist ausgeschaltet genauso ästhetisch anzusehen wie eingeschaltet. Highlights - Elegante Deckenleuchte in schmaler Bauweise und mehreren Helligkeitsstufen mit SceneSwitch Technologie
- Eine Leuchte, Zwei Lichtzonen, Drei Einstellungen
- Mit Memory-Funktion zum Abrufen Deiner letzten Einstellung
- Einfache Installation
- Superschlankes Design
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 615 g | Höhe: | 32.5 cm | Länge: | 32.5 cm | Breite: | 5.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |