Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5724 Herst.-Nr.: 929003179501 EAN/GTIN: 8719514431195 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit ihrem robusten Design und ihrer optimalen Leistung ist die Philips LED Schreibtischleuchte Einstein die perfekte Leuchte für Qualität und Helligkeit in jedem Wohnbereich. Angenehmes Licht, das Deine Augen schont. Highlights - Robuste Schreibtischleuchte
- Dimmen in Stufen via Touchdimmer
- SceneSwitch Farbveränderung mittels einfacher Touchauswahl
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3530 g | Höhe: | 23.7 cm | Länge: | 27 cm | Breite: | 50.5 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,22* | € 175,35* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 140,01* | € 175,37* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,25* | € 181,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 148,70* | € 187,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|