|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5718 Herst.-Nr.: 929003187701 EAN/GTIN: 8719514417571 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips Wandlampe mit Aluminium bringt den Vintage-Look in Deinen Außenbereich. Das hochwertige Glas und das Retrodesign sorgen für eine stilvolle Atmosphäre, die perfekt zu Deinem persönlichen Stil passt. Highlights - Wandleuchte in einmaligem Design mit traditioneller Optik
- Entwickelt für den Außenbereich wasserbeständig nach IP44
- Perfekt nahe der Eingangstür oder bei Terrassenmauern
- Aus hochwertigem Aluminium
- Ideal für Philips LED-Lampen für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 930 g | Höhe: | 18.3 cm | Länge: | 20.3 cm | Breite: | 18.3 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |