|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5125 Herst.-Nr.: 929001218092 EAN/GTIN: 8719514451575 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips LED-Lampe bietet gerichtetes, helles und kaltes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Dieser Spot ist der perfekte, dauerhafte Ersatz für Spots mit einem GU10-Sockel. Highlights - Energiesparende-LED Lampe mit GU10-Sockel
- Vertraute Form, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
- Erzeugt neutralweißes Licht (4000 K)
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 94 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 5.4 cm | Breite: | 11.3 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |