|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5107 Herst.-Nr.: 929001243092 EAN/GTIN: 8719514451018 |
| | |
|
|  |  |
 | Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel. Highlights - Sofort warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/Halogenlampen
- Vereint die vertrauten Formen und Material (Glas) einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweißen LED Licht
- Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- E27 Sockel
- Im praktischen 2er Pack
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 12.1 cm | Breite: | 13.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, birnenlampe, led tropfenform e27 |
|  |  |
| |