Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Standard Brenner 25W G9 Warmweiß non-dim 6er P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5104
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002495296
EAN/GTIN:
     8719514451117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.


Highlights
  • Einfache LED für alltäglichen Gebrauch
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe
  • Ähnliche Form und Größe wie Halogenbrenner
  • Lampen mit langer Lebensdauer bis zu 15 Jahre


Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
7.4 cm
Breite:
8.3 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.