|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5101 Herst.-Nr.: 929003546693 EAN/GTIN: 8719514460034 |
| |
|
|  |  |
 | Hochmoderne LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Damit werden sofort ohne Abstriche an der Lichtqualität Energiekosten eingespart. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden. Highlights - Modern und energiesparend in Kerzen-Form
- Für den Gebrauch in Innenräumen
- Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie Glühlampen in Kerzenform
- Kein sichtbares Flimmern
- Passend für Lampen mit E14 Sockel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 79.5 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 10.8 cm | Breite: | 11.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, leuchtmittel led e14 kerzenform, led tropfen, led tropfenform e14 |
|  |  |
| |