Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5097 Herst.-Nr.: 929003546596 EAN/GTIN: 8719514459519 |
| | |
|
|  |  |
 | Die äußerst langlebigen Philips LED-Lampen liefern ein hochwertiges Licht und deutliche, sofortige Energieeinsparungen. Highlights - Modern und energiesparend in Tropfenform
- Für den Gebrauch in Innenräumen
- Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Passend für Lampen mit E14 Sockel
- Schont den Geldbeutel und die Umwelt
- Praktisches 6er-Pack
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 148 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 10.1 cm | Breite: | 13.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, leuchtmittel led e14 kerzenform, leuchtmittel tropfenform e14, leuchtmittel tropfenform |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 9,21* | € 17,22* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 11,83* | € 17,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|