Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Lampe 60W E27 Warmweiß 806lm matt 3er P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5096
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929001243033
EAN/GTIN:
     8719514452381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.

Highlights
  • Sofort warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/Halogenlampen
  • Vereint die vertrauten Formen und Material (Glas) einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweißen LED Licht
  • Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
  • Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI > 80)
  • E27 Sockel
  • Im praktischen 3er Pack


Weitere Informationen:
Gewicht:
165 g
Höhe:
7.7 cm
Länge:
12 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.