Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Lampe 40W E14 Kerze Warmw 470lm matt 3er P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5093
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003541193
EAN/GTIN:
     8719514460010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.


Highlights
  • Modern und energiesparend in Kerzen-Form
  • Für den Gebrauch in Innenräumen
  • Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Passend für Lampen mit E14 Sockel
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen


Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Höhe:
4 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
11.8 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.