Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips LED WarmGlow Lampe 60W E27 810lm matt 1er P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5083
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003010401
EAN/GTIN:
     8719514323858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Highlights
  • Stufenloses Dimmen ohne Flackern
  • Wärmer werdender Lichteffekt beim Herunterdimmen
  • Vertraute Formen
  • Vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
  • E27 Sockel


Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.8 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 8,10*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 5,59*
€ 8,32*
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,34*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.